Panduit - ODF Front Door, 300mm wide, 45RU tall, S - FDUFD3045SRBL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
indice de protection (IP) - IP10
finition de la barre profilée - sans
type d'aération - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056831704
Réf. Sonepar
00156683170
Réf. Fournisseur
FDUFD3045SRBL
Marque
Panduit
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP10
finition de la barre profilée:
sans
type d'aération:
sans
niveau de montage:
frontal
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre pivotant
Degré de protection (NEMA):
1


