Panduit - ODF Front Door, 300mm wide, 45RU tall, S - FDUFD3045SRWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ODF Front Door, 300mm wide, 45RU tall, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP10

  • finition de la barre profilée - sans

  • type d'aération - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056831711

Réf. Sonepar

00156683171

Réf. Fournisseur

FDUFD3045SRWH

Marque

Panduit

couleur:

blanc

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP10

finition de la barre profilée:

sans

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

verrouillage de la porte avant:

à un point

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre pivotant

Degré de protection (NEMA):

1

ODF Front Door, 300mm wide, 45RU tall, S