Panduit - ODF Front Door, 600mm wide, 45RU tall, P - FDUFD6045PLGY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7035
largeur - 594.7 mm
profondeur - 52.1 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056831728
Réf. Sonepar
00156683172
Réf. Fournisseur
FDUFD6045PLGY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre d'unités en hauteur (HE):
7035
largeur:
594.7 mm
profondeur:
52.1 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP10
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
frontal
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
2117.6 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre pivotant
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, porte perforée de 600 mm, charnière à gauche, coloris gris, poignée de porte verrouillable