Panduit - ODF/OSF 5.0mm Protection Tube Breakout K - FDFMX5KITBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 88.9 mm
hauteur - 193 mm
profondeur - 38.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833371
Réf. Sonepar
00156683337
Réf. Fournisseur
FDFMX5KITBL
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
88.9 mm
hauteur:
193 mm
profondeur:
38.4 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
ODF/OSF 5.0mm Protection Tube Breakout K
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, kit d'entrée et de sortie avec support
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, kit d'entrée et de sortie avec support




