Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - ODF VCM Ingress/Egress Plate Kit - Gray - FDFVCMPLTKTGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 3 mm

  • hauteur - 1884 mm

  • profondeur - 234 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056896147

Réf. Sonepar

00156689614

Réf. Fournisseur

FDFVCMPLTKTGY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

3 mm

hauteur:

1884 mm

profondeur:

234 mm

couleur:

gris

ODF VCM Ingress/Egress Plate Kit - Gray