Panduit - OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser - F62ERLNSNSNM008

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM1

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 8 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983730575

Réf. Sonepar

00156373057

Réf. Fournisseur

F62ERLNSNSNM008

Marque

Panduit

catégorie:

OM1

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

8 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

sans

OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser