Panduit - OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser - F62ERLNSNSNM044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM1
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 44 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983733354
Réf. Sonepar
00156373335
Réf. Fournisseur
F62ERLNSNSNM044
Marque
Panduit
catégorie:
OM1
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
44 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
2
douille de protection contre le ployage:
sans


