Panduit - OM1 24-fiber, LC duplex adapter, standar - FC26N-24-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 62,5/125
classe de fibre - OM1
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983951321
Réf. Sonepar
00156395132
Réf. Fournisseur
FC26N-24-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 62,5/125
classe de fibre:
OM1
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
35 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
125 mm


