Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P - F62ELLNLNSNM050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM1
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 50 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983785636
Réf. Sonepar
00156378563
Réf. Fournisseur
F62ELLNLNSNM050
Marque
Panduit
catégorie:
OM1
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
50 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
douille de protection contre le ployage:
sans


