Panduit - OM1 2f 3mm PC ONFR SC Dup / SC Dup Std P - F623RSNSNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM1 2f 3mm PC ONFR SC Dup / SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM1

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983822935

Réf. Sonepar

00156382293

Réf. Fournisseur

F623RSNSNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OM1

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

sans

OM1 2f 3mm PC ONFR SC Dup / SC Dup Std P