Panduit - OM3 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - FX1BN1NNNSNM003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 3 m
type de câble - Breakout
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983923397
Réf. Sonepar
00156392339
Réf. Fournisseur
FX1BN1NNNSNM003
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
3 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OM3 de 900 µm sans gaine. Il présente un connecteur LC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 3 mètres de long.





