Panduit - OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No - FXTBN1NNNSZM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • type de câble - simplex

  • type de fibre - multimode 50/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056287105

Réf. Sonepar

00156628710

Réf. Fournisseur

FXTBN1NNNSZM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage 12 fibres OM3 900 µm avec tampon Pigtail, LC Simplex vers Pigtail, polarité standard, perte d'insertion standard, coloris conformes EIA/TIA 598A, 1 m