Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, plenum - FXTRP8NUHSNF056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-M
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
longueur - 17 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983758715
Réf. Sonepar
00156375871
Réf. Fournisseur
FXTRP8NUHSNF056
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
connecteur raccordement 1:
MPO-M
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
longueur:
17 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non