Panduit - OM3 12-fiber, round reference, plenum, P - FRBXR7-R7M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 12-fiber, round reference, plenum, P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 2 m

  • type de câble - Breakout

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983750993

Réf. Sonepar

00156375099

Réf. Fournisseur

FRBXR7-R7M02

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

2 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM3 12-fiber, round reference, plenum, P