Panduit - OM3 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L - FXTRP7NQSONF022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
longueur - 6.71 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983088034
Réf. Sonepar
00156308803
Réf. Fournisseur
FXTRP7NQSONF022
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
longueur:
6.71 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non