Panduit - OM3 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP - FXTRL7N7NBNM030

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 30 m

  • type de fibre - multimode 50/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983873463

Réf. Sonepar

00156387346

Réf. Fournisseur

FXTRL7N7NBNM030

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

30 m

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM3 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP