Panduit - OM3 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP - FXTRL7N7NBNM020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
longueur - 20 m
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983873593
Réf. Sonepar
00156387359
Réf. Fournisseur
FXTRL7N7NBNM020
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
longueur:
20 m
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté


