Panduit - OM3 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola - FZTYP5EL2SAF060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
nombre de fibres - 12
longueur - 18.29 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983724406
Réf. Sonepar
00156372440
Réf. Fournisseur
FZTYP5EL2SAF060
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM4
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
nombre de fibres:
12
longueur:
18.29 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non