Panduit - OM3 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol - FX1BN3NNNSNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983923403
Réf. Sonepar
00156392340
Réf. Fournisseur
FX1BN3NNNSNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
autre
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.125 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté


