Panduit - OM3 24-fiber total, aqua adapter, zircon - FC2XN-24-10B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983710935
Réf. Sonepar
00156371093
Réf. Fournisseur
FC2XN-24-10B2
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
35 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
24 FIBRES OM3 AU TOTAL, ADAPTATEUR COLORIS AQUA, MANCHON FENDU EN ZIRCONE, PERTE STANDARD, LC DUPLEX VERS MTP (MALE), METHODE B - B2 (MATRICE 1-12)


