Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P - FX2ELLNSNSNM006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 6 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983734313

Réf. Sonepar

00156373431

Réf. Fournisseur

FX2ELLNSNSNM006

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

6 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage gainé 2 fibres OM3, 1,6 mm, homologué LSZH (à faible émission de fumée sans halogène), LC duplex vers SC duplex, PI Std.