Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - FX2ERLNSNSNM002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983730551
Réf. Sonepar
00156373055
Réf. Fournisseur
FX2ERLNSNSNM002
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
OM3 2 fibres, gaine de 1,6 mm, cordon de brassage, ascendant (OFNR), LC duplex à SC duplex, Std. IL