Panduit - OM3 2f 3mm PC LSZH SC Dup / SC Dup Std P - FX23LSNSNSNM006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 6 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983828340
Réf. Sonepar
00156382834
Réf. Fournisseur
FX23LSNSNSNM006
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
6 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage SC OM3 duplex vers SC duplex 2 fibres, gaine 3 mm, homologué LSZH, PI Std