Panduit - OM3 2f 3mm PC OFNR SC Dup / SC Dup Std P - FX23RSNSNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983820863

Réf. Sonepar

00156382086

Réf. Fournisseur

FX23RSNSNSNM003

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM3 2f 3mm PC OFNR SC Dup / SC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OM3 avec une gaine de 3mm. Il s'agit d'un câble ascendant (OFNR) homologué qui présente des connecteurs duplex SC. Il dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 3 mètres de long.