Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe - FX8RL7NUSQNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • longueur - 1 m

  • nombre de connecteurs raccordement 1 - 1

  • nombre de connecteurs raccordement 2 - 1

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983756247

Réf. Sonepar

00156375624

Réf. Fournisseur

FX8RL7NUSQNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

1 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe