Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe - FX8RL7NUSQNM007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
longueur - 7 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983976744
Réf. Sonepar
00156397674
Réf. Fournisseur
FX8RL7NUSQNM007
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
longueur:
7 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non