Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness Plenum PanMPO - FX8RP7NUSQNF006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness Plenum PanMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 8

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983980338

Réf. Sonepar

00156398033

Réf. Fournisseur

FX8RP7NUSQNF006

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

8

longueur:

2 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

OM3 8 Fiber Round Harness Plenum PanMPO