Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness Plenum PanMPO - FX8RP7NUSQNF019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 8
longueur - 6 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983982080
Réf. Sonepar
00156398208
Réf. Fournisseur
FX8RP7NUSQNF019
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
8
longueur:
6 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
ignifugé:
non


