Panduit - OM3 Fiber; Optimized Low Loss; 12 Fibers - FC2XO-12-10U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056566989
Réf. Sonepar
00156656698
Réf. Fournisseur
FC2XO-12-10U
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
mode de pose:
autre
OM3 Fiber; Optimized Low Loss; 12 Fibers
Les Atouts de l'article:
La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM3 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris Aqua.
Les Atouts de l'article:
La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM3 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris Aqua.