Panduit - OM3 Fiber ;Optimized Low Loss;24 Fibers - FC2XO-24-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951291

Réf. Sonepar

00156395129

Réf. Fournisseur

FC2XO-24-10AF

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

125 mm

OM3 Fiber ;Optimized Low Loss;24 Fibers

Les Atouts de l'article:

FIBRE OM3+, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, 24 FIBRES AU TOTAL, ADAPTATEUR DUPLEX LC (COLORIS ET MANCHON FENDU DICTES PAR LE TYPE DE FIBRE), METHODE A MODIFIEE (PAIRES INVERSEES)