Panduit - OM4 12-fiber, round harness cable, LSZH, - FZTRL8NUGSNM015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-M
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
longueur - 15 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983759774
Réf. Sonepar
00156375977
Réf. Fournisseur
FZTRL8NUGSNM015
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM4
connecteur raccordement 1:
MPO-M
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
longueur:
15 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non