Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OM4 12-fiber, round harness cable, plenu - FZTRP8NUSSNF003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12-fiber, round harness cable, plenu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • connecteur raccordement 1 - MPO-M

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 0.91 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983747832

Réf. Sonepar

00156374783

Réf. Fournisseur

FZTRP8NUSSNF003

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

connecteur raccordement 1:

MPO-M

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

12

longueur:

0.91 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OM4 12-fiber, round harness cable, plenu