Panduit - OM4 12f Harness LSZH PanMPO F/PushPull L - FZTRL7NQSONM008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 8 m
type de câble - Breakout
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983093205
Réf. Sonepar
00156309320
Réf. Fournisseur
FZTRL7NQSONM008
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
8 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté


