Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP - FZTRL7N7NANM020

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 20 m

  • type de fibre - multimode 50/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983594245

Réf. Sonepar

00156359424

Réf. Fournisseur

FZTRL7N7NANM020

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

20 m

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP

Les Atouts de l'article:

Cet assemblage de câbles à 12 fibres est un assemblage de câbles pour interconnexion OM4. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs femelle PanMPO-femelle PanMPO. Il est bleu aqua, mesure 20 mètres de long et dispose d'une perte d'insertion standard de méthode A sans œillet.