Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P - FZTSLXNXNSNM005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - autre
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
longueur - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983381791
Réf. Sonepar
00156338179
Réf. Fournisseur
FZTSLXNXNSNM005
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM4
connecteur raccordement 1:
autre
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
longueur:
5 m
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
ignifugé:
non