Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P - FZTSLXNXNSNM010

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983381821

Réf. Sonepar

00156338182

Réf. Fournisseur

FZTSLXNXNSNM010

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

12

longueur:

10 m

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P