Panduit - OM4 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P - FZTYP7EL2SAF020

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 6.1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983723010

Réf. Sonepar

00156372301

Réf. Fournisseur

FZTYP7EL2SAF020

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

nombre de fibres:

12

longueur:

6.1 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OM4 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P