Panduit - OM4 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P - FZTYP7EL2SAF030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
nombre de fibres - 12
longueur - 9.14 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983723041
Réf. Sonepar
00156372304
Réf. Fournisseur
FZTYP7EL2SAF030
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
nombre de fibres:
12
longueur:
9.14 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non


