Panduit - OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol - FZ1BN3NNNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

  • type de câble - Breakout

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983923274

Réf. Sonepar

00156392327

Réf. Fournisseur

FZ1BN3NNNSNM003

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement OM4 1 fibre à structure serrée 900 µm, sans gaine, SC vers Pigtail, PI Std, coloris aqua, 3 mètres