Panduit - OM4 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord LSZH - FZ2ELQ1Q1NNM045

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 45 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983128396

Réf. Sonepar

00156312839

Réf. Fournisseur

FZ2ELQ1Q1NNM045

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

45 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord LSZH