Panduit - OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S - FZ23RSNSNSNM004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 4 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983820412
Réf. Sonepar
00156382041
Réf. Fournisseur
FZ23RSNSNSNM004
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
4 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté



