Panduit - OM4+ 24-fiber B2ca Front Access Tethere - FSUYBXLNNNNM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - noir
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056839113
Réf. Sonepar
00156683911
Réf. Fournisseur
FSUYBXLNNNNM015
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
noir
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Coffre 24 fibres OM4+ Signature Core multimode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité gauche émoussée, perte d'insertion ultra, sans œillet, 15 mètres




