Panduit - OM4 24-fiber B2ca Front Access Tethered - FZUYBXRNNONM015

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056838185

Réf. Sonepar

00156683818

Réf. Fournisseur

FZUYBXRNNONM015

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

292.8 mm

profondeur:

171.5 mm

OM4 24-fiber B2ca Front Access Tethered

Les Atouts de l'article:

Coffre 24 fibres OM4 multimode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité droite émoussée, perte d'insertion optimisée, sans œillet, 15 mètres