Panduit - OM4 24-fiber B2ca Front Access Tethered - FZUYBXRNNNNM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056838727
Réf. Sonepar
00156683872
Réf. Fournisseur
FZUYBXRNNNNM015
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
292.8 mm
profondeur:
171.5 mm
Les Atouts de l'article:
Coffre 24 fibres OM4 multimode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité droite émoussée, perte d'insertion ultra, sans œillet, 15 mètres




