Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - OM4 24-fiber total, aqua adapter, zircon - FC2ZN-24-10B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 24-fiber total, aqua adapter, zircon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983711215

Réf. Sonepar

00156371121

Réf. Fournisseur

FC2ZN-24-10B1

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

125 mm

OM4 24-fiber total, aqua adapter, zircon

Les Atouts de l'article:

24 FIBRES OM4 AU TOTAL, ADAPTATEUR COLORIS AQUA, MANCHON FENDU EN ZIRCONE, PERTE STANDARD, LC DUPLEX VERS MTP (MALE), METHODE B - B1 (MATRICE 1-12)