Panduit - OM4 24 Fibre Indoor-Outdoor, EuroClass C - FAACZ24-24-4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056829336
Réf. Sonepar
00156682933
Réf. Fournisseur
FAACZ24-24-4K
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
Les Atouts de l'article:
Câble intérieur/extérieur OM4 24 fibres, Euroclasse Cca-s1a-d1-a1, tampon de 900 um, rouleau de 4 km


