Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P - FZ2ELLNLNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983793334

Réf. Sonepar

00156379333

Réf. Fournisseur

FZ2ELLNLNSNM003

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OM4 avec une gaine de câble de 1,6 mm. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs duplex LC. Il dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 3 mètres de long.