Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu - FS2ELQ1Q1NNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983101436

Réf. Sonepar

00156310143

Réf. Fournisseur

FS2ELQ1Q1NNM001

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage OM4+ SIG Core 2 fibres gaine 1,6 mm, LSZH, LC push-pull vers LC push-pull, PI ultra, 1 m