Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - FZ2ELQ1Q1NNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120833
Réf. Sonepar
00156312083
Réf. Fournisseur
FZ2ELQ1Q1NNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement à 2 fibres OM4, LC push-pull vers LC push-pull, gaine de 16 mm, zéro halogène à faible émission de fumée (LSZH), PI ultra, 1 m


