Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - FZ2ELQ1Q1NNM014

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 14 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983122431

Réf. Sonepar

00156312243

Réf. Fournisseur

FZ2ELQ1Q1NNM014

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

14 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul